Fraise monobloc Sutton E7000600

Fraise E700

Voir les informations techniques
Références
Sutton :E7000600
Rubix :S748-0813188
FRAISE E700 5 AXES OVALE D6 4D VHM AICRN
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queueha
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE E700 5 AXES OVALE D6 4D VHM AICRN


Finition très efficace. Tolérance de forme ±0,01 mm. Convient aux matériaux à haute résistance. Convient à la finition HSC

Points forts

Jusqu'à 90 % d'économie de temps de cycle par rapport aux fraises à bout hémisphérique

Applications

 Idéale pour la finition des surfaces 3D et Application hybride CNC-impression 3D. Déviation du profil inférieure à 10μm pour une grande précision des pièces
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueha
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe20,5 mm
Longueur totale62 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineruniversel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 HT
/ unité
133,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours