Références
Sandvik Coromant :2P050-0600-OA O10A
Rubix :0033-0738996
Fabricant :7254419
EAN :7323221821111


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | revêtement cvd dlc |
| Type | coromill® plura (épaulement carré, coupe au centre) |
| Angle d'hélice | 4 ° |
| Matière à usiner | cfrp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,93 € HT
/ unité
399,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h