Fraise monobloc Sutton E6111800
Fraise à rainurer 3 dents TECLINE E611
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6111800
Rubix :S748-0550202
EAN :9311963614526


Résumé technique
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
Détails articles : FRAISE RAINURER E611 18 REG.3DT R30 VHM TIALN
Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2
TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Géométrie R30.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,38 € HT
/ unité
305,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours