Fraises à chanfreiner Magafor 88843112400
Fraise conique à noyer 3 dents 90° Carbure monobloc - Série Magaforce 8431
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :88843112400
Rubix :0024-0322026
EAN :3662245049779

Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 12,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A NOYER 12,4 3D QC 8431 90 DEG CW MAGAFORCE
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 12,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur totale | 12,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,08 € HT
/ unité
204,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours