Fraises à chanfreiner GISS Cutline 847147
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847147
Rubix :G600-0349319
EAN :3660338085307


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER D 10,4 HSS-E TIN 90D
Fraise à chanfreiner - HSS Co5% - TiN - 90°
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Revêtement | tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,46 € HT
/ unité
35,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h