Fraises à chanfreiner GISS Cutline 869741
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents TIALN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :869741
Rubix :C600-0594977
EAN :3660338234392


Résumé technique
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
Documents
Détails articles : FRAISE EASYCUT - 90DEG - D.10,4 HSS CO5
Utilisation : Fonte, non ferreux, aluminium.
DIN 335 C. Matière du corps : HSSE Co5%. Queue : Cylindrique. Nombre de dents : 3.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10,4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Revêtement | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,01 € HT
/ unité
34,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h