Fraises à chanfreiner GISS Cutline 863038
Fraise à chanfreiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863038
Rubix :G600-0519113
EAN :3660338176630

Documents
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.15 HSS - 90DEG LONGUE
Fraise à chanfreiner hss 90° longue
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur totale | 109 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,26 € HT
/ unité
89,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h