Fraises à chanfreiner Facom 229.TT5
229.TT - Fraises à noyer 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :229.TT5
Rubix :0139-5005109
EAN :3148511542958

Documents
Détails articles : FRAISE 90 A NOYER 25,0MM 229.TT5
229.TT - Fraises à noyer 90°
- Fraises 3 dents en acier HSS pour noyer les têtes de vis fraisées.
- Nécessite le perçage d'un avant-trou avec un foret cylindrique Réf 222A.T. Poids : 0,038 kg.
- Fraises 3 dents en acier HSS pour noyer les têtes de vis fraisées.
- Nécessite le perçage d'un avant-trou avec un foret cylindrique Réf 222A.T. Poids : 0,038 kg.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur totale | 67 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,03 € HT
/ unité
139,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h