Fraises à chanfreiner Magafor 84431080000
Fraise à noyer 90° 3 dents HSS-E COBALT série 431
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :84431080000
Rubix :0024-0005114
EAN :3662245015460

Documents
Détails articles : FRAISE A NOYER 8 3D 431 QC 90 DEG HSSE
DIN 335-C. Goujures largement ouvertes pour le dégagement des copeaux, coupe cuillère, profil constant détalonné, auto-centrage de la fraise, travail sans vibration. Dimensions adaptées pour noyer les têtes de vis fraisées à 90°.
Informations techniques
Attributs
| Angle de chanfrein | 90 ° |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Queue | 6 |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,61 € HT
/ unité
23,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours