Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0953-038-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0953-038-PB P2BM
Rubix :0033-0830168
Fabricant :8351879
EAN :7323227193885


Résumé technique
| Diamètre | 9,53 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 9,53 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0953-038-PB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,53 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 9,53 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22,23 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,37 € HT
/ unité
308,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h