Fraise monobloc Sutton E2521600
Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - longues E252
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2521600
Rubix :S748-0549473
EAN :9311963513300



Détails articles : FRAISE 16 4D LONG QW E252 R30 VA SPM TICN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Longueur totale | 123 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss / pm |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 53 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,76 € HT
/ unité
276,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
