Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10SM450-10020P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-10SM450-10020P 1730
Rubix :0033-0738938
Fabricant :7611702
EAN :7323223928627

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 5,5 mm |
| Longueur totale | 12,4 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,31 € HT
/ unité
146,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h