Fraise monobloc Sutton E4321800
Fraises à rainurer 6-8 goujures - R50/35 NH - standard - Harmony E432
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4321800
Rubix :S748-0549615
EAN :9311963560595




Résumé technique
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
Détails articles : FRAISE 18 8D COURT QC E432 VHM ULTRA ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour les applications de finition SUPER FINE. Convient pour les matériaux durs et courts jusqu'à 48 HRC. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | blu |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,46 € HT
/ unité
426,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours