Références
Mapal :SCM880-1400Z05R-F0070HB-HP723
Rubix :6452-0785668
Fabricant :30917943


Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D14 OPTIMILL WAVE 41 5
FRAISE CARB 5D DECALLE D14
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | carbure revêtu pvd |
| Matière à usiner | acier;acier inoxydable;fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,52 € HT
/ unité
193,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours