Références
Mapal :31054517
Rubix :6452-0785652

Détails articles : FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D20 OPTIMILL TRIPLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 5XD TRO WD D20
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - PM / Triple brise-copeaux
7 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,58 € HT
/ unité
575,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
