Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.28-20050DAC38H1610
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R215.28-20050DAC38H1610
Rubix :0033-0323184
Fabricant :5742610




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.28-20050DAC38H 1610
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 8 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
924,34 € HT
/ unité
1 109,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours