Références
Sorma Tools :HF44220160
Rubix :C326-0671232


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 16MM R2 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | hf442 (variable helix / unequal pitch) – fraise monobloc carbure |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k) et superalliages (iso s) (ex. inconel, titane), jusqu’à 40 hrc |
| Longueur utile | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,18 € HT
/ unité
332,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours