Fraise monobloc Magafor 88845MH1000
FRAISE À TOURBILLONER CARBURE MONOBLOC
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :88845MH1000
Rubix :0024-0664021
EAN :3662245162133

Résumé technique
| Diamètre | 7,9 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE A FILETER BI-FACE M10 1FILET REV HARD-X 60DEG
3 dents mono-filet - Revêtue Hard-X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,9 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,30 € HT
/ unité
227,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours