Fraise monobloc Sutton E4591400
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - standard - Harmony E459
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4591400
Rubix :S748-0505747
EAN :9311963582948




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE 14 4DTS LONG E459 R40/42 DIN6527L HA VHM HELICA
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,08 € HT
/ unité
325,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h