Références
Mapal :SCM880-0600Z05R-F0030HB-HP723
Rubix :6452-0785673
Fabricant :30917937


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D6 OPTIMILL WAVE 41 5
FRAISE CARB 5D DECALLE D6
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,16 € HT
/ unité
85,39 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence