Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-1905-XA 1640
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P340-1905-XA 1640
Rubix :0033-0739141
Fabricant :7045760
EAN :7323221046545


Résumé technique
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 39,69 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn (pvd-alcrn) |
| Type | coromill® plura (coupe au centre, brise-copeaux, fraise d'épaulement / de couplage universelle) |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, superalliages & titane |
| Longueur utile | 39,69 mm |
| Angle de coupe | 55 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,81 € HT
/ unité
647,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours