Références
Mapal :31150982
Rubix :6452-0785725

Détails articles : FRAISE CARB 4D TONNEAU D10 OPTIMILL HPC POCKET CS
Fraise Carb 4D Tonneau D10
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
4 dents - Forme tangentielle
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
4 dents - Forme tangentielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur totale | 73 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,11 € HT
/ unité
564,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
