Références
Nexam :1AC4A002
Rubix :8770-0835619


Résumé technique
| Diamètre | 7,938 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 17 mm |
Détails articles : NEXAM-FRAISE A DETOURER CW Z2 HG 20DEG D
Détourage sur machines à commande numérique uniquement, de tôles et de panneaux.
L’hélice à gauche dirige les efforts de coupe vers le bout de l’outil et favorise ainsi le plaquage de(s) tôle(s) sur la table.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,938 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 17 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise à détourer (2 dents, hélice à gauche, coupe à droite) |
| Angle d'hélice | 20 ° |
| Matière à usiner | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,32 € HT
/ unité
69,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours