Fraise monobloc Sutton E4741010
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4741010
Rubix :S748-0655692
EAN :9311963622514

Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE E474 10MM XR1 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 10mm xr1 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise torique à rayon d'angle |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,83 € HT
/ unité
203,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours