Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K377-1200-400-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K377-1200-400-XD 1730
Rubix :0033-0806070
Fabricant :8213672
EAN :7323226618419

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom de WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est inégalement espacée des autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises cylindriques conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play permettent de connecter facilement le liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play permettent de connecter facilement le liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 57,6 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | sans coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | p m k n s |
| Longueur utile | 57,6 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,72 € HT
/ unité
389,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h