Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-1200-200ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-1200-200ASD 1725
Rubix :0033-0801745
Fabricant :7858280
EAN :7323225031738

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 12 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Longueur utile | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,18 € HT
/ unité
564,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h