Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-16050ECK36P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-16050ECK36P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.24-16050ECK36P1620
Rubix :0033-0749010
Fabricant :5743047
EAN :12078684
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe36 mm
Longueur totale115 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile65 mm
Angle de coupe90 °
630,43 € HT
/ unité
756,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h