Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-0480-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K333-0480-XA 1730
Rubix :0033-0806257
Fabricant :8213458
EAN :7323226616170


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 9,6 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | carrée, coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura (1k333, 2×d) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux non ferreux, superalliages résistants à la chaleur |
| Longueur utile | 9,6 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 € HT
/ unité
111,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h