Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1200-300-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-1200-300-SC 1745
Rubix :0033-0739093
Fabricant :7419171
EAN :7323222411489


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,32 € HT
/ unité
489,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h