Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.24-4050BAK20P1630

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA216.24-4050BAK20P1630
Rubix :0033-0747103
Fabricant :5739990
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe31,75 mm
Longueur totale114,3 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile31,75 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,33 HT
/ unité
592,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h