Fraise monobloc Sutton E4872030
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4872030
Rubix :S748-0725077

Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 20X3
Fraise carbure torique Sutton conçue pour les usinages exigeants sur bases nickel, duplex et super-duplex. Sa géométrie 9 dents R40/42 et son revêtement Xceed favorisent la stabilité et la durée de vie outil.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Géométrie torique R40/42 pour le contournage, le rainurage et le trochoïdal.
- Hélice variable pour limiter les vibrations.
- Revêtement Xceed pour une bonne résistance à l’oxydation et aux hautes températures.
- Queue cylindrique HA avec tolérance h6.
- Optimisée pour les alliages à base de nickel, le duplex et le super-duplex.
Spécifications
- Diamètre : 20 mm
- Nombre de dents : 9
- Longueur de coupe : 82 mm
- Longueur totale : 160 mm
- Longueur utile : 100 mm
- Angle d’hélice : 42°
- Rayon : 3 mm
- DIN 6535 HA
- DIN 6527L
Normes et instructions d’utilisation
- Utiliser en fraisage de contournage, rainurage et trochoïdal.
- Adapter les paramètres de coupe au matériau et à l’application.
- Prévoir un bridage rigide et une évacuation correcte des copeaux.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 82 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | torique (r40/42) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | bases nickel, duplex et superduplex |
| Longueur utile | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,60 € HT
/ unité
706,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
