Fraise monobloc Sandvik Coromant 2N342-1111-PD P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2N342-1111-PD P2BM
Rubix :0033-0830243
Fabricant :8351807
EAN :7323227193298
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-1111-PDP2BM

Résumé technique

Diamètre11,113 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue11,113 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-1111-PDP2BM


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre11,113 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue11,113 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe36,51 mm
Longueur totale88,9 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice10,5 °
Longueur utile36,98 mm
Angle de coupe38 °
289,70 € HT
/ unité
347,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h