Références
Sutton :E4640600
Rubix :S748-0720991
Détails articles : FRAISE 6 5FL HARMONY E464 TI DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Fraise 6 5fl harmony e464 ti din6527l-ha vhm alnova
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | centre-coupant (permet le fraisage en plongée sans avant-trou) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | n (finition) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane (cp titanium, alliages alpha/alpha-bêta/bêta), acier durci, inox et métaux non ferreux |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,41 € HT
/ unité
88,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
