Fraise monobloc Sutton E5640603
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5640603
Rubix :S748-0501612
EAN :9311963595474




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 4DTS R0,3 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 6 4dts r0,3 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | nh |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | matériaux durs (jusqu’à 48 hrc) |
| Longueur utile | 21 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,34 € HT
/ unité
137,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours