Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-06030-AI06G1610
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-06030-AI06G1610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.42-06030-AI06G1610
Rubix :0033-0748785
Fabricant :5743366




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 21 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,42 € HT
/ unité
198,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h