Fraise monobloc Sutton E5641005
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5641005
Rubix :S748-0501621
EAN :9311963595542



Détails articles : FRAISE 10 4DTS R0,5 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 10 4dts r0,5 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | rayon d’angle (corner radius) |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux dont aluminium & alliages cuivreux (n), titane & superalliages (s), matériaux durs (h) — selon iso vdi (groupes p/m/k/n/s/h). |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,72 € HT
/ unité
268,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
