Fraise monobloc Sutton E4871620
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871620
Rubix :S748-0725086


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 16X2
Fraise carbure torique Sutton E487 conçue pour l’usinage des aciers inoxydables et des superalliages à base de nickel. Cette version 16 mm, à 9 dents et rayon 2 mm, combine hélice variable, longue portée 4xD et revêtement Xceed pour limiter les vibrations et améliorer la tenue en coupe.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Géométrie torique R40/42.
- Hélice variable pour réduire les vibrations.
- Queue cylindrique DIN 6535 HA, tolérance h6.
- Revêtement Xceed pour une meilleure résistance à l’oxydation et aux hautes températures.
Spécifications
- Diamètre : 16 mm
- Longueur totale : 130 mm
- Longueur de coupe : 66 mm
- Longueur utile : 82 mm
- Nombre de dents : 9
- Angle d’hélice : 12°
- Angle de coupe : 42°
Normes et instructions d’utilisation
- Références techniques : DIN 6527L et DIN 6535 HA.
- Utilisation recommandée pour l’usinage dynamique et trochoïdal.
- Convient aux inox, duplex, super-duplex et alliages à base de nickel.
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Longueur totale | 130 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise torique r40/42 (9 dents), extra longue |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables (austénitiques, duplex, durcissables par précipitation) et superalliages à base de nickel ou de cobalt |
| Longueur utile | 82 mm |
| Angle de coupe | 42 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,21 € HT
/ unité
509,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours