Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1905-304CSC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-1905-304CSC 1745
Rubix :0033-0739063
Fabricant :7419245
EAN :7323222412226


Résumé technique
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 41,275 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-tialsin |
| Type | fraise (épaulement carré) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | matériaux difficiles à usiner et aciers très durs jusqu'à 63 hrc |
| Longueur utile | 49,212 mm |
| Angle de coupe | 5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 061,48 € HT
/ unité
1 273,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h