Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-1600-100CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-1600-100CMB M2CM
Rubix :0033-0830130
Fabricant :8353003
EAN :7323227199443

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1600-100CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 97 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable |
| Longueur utile | 34 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,43 € HT
/ unité
760,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h