Fraise monobloc Sutton E4781640
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4781640
Rubix :S748-0720967


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
Détails articles : FRAISE E478 16XCR4 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Angle de coupe | 46 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,46 € HT
/ unité
350,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours