Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-0600-NA1630
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :2P460-0600-NA1630
Rubix :0033-0765605
Fabricant :6255708




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 76 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,67 € HT
/ unité
204,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours