Fraise monobloc Sutton E4561200
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - 90° E456
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4561200
Rubix :S748-0549657
EAN :9311963566252




Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,4 mm |
Détails articles : FRAISE 12 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E456
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,4 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 4,8 mm |
| Longueur totale | 4,8 mm |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € HT
/ unité
108,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours