Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P340-0900-PA1630

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :2P340-0900-PA1630
Rubix :0033-0765683
Fabricant :6260107
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Résumé technique
Diamètre9 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre9 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile19 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,07 HT
/ unité
272,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h