Fraise monobloc GISS Cutline 867529

Fraise ébauche HSS Co8% coupe au centre 3/4 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :867529
Rubix :G600-0539381
EAN :3660338215056
FRAISE EBAUCHE HSS CO8 - D.10 PAS FIN - 4 DENTS - WELDON
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE EBAUCHE HSS CO8 - D.10 PAS FIN - 4 DENTS - WELDON


Fraise ébauche HSS Co8% coupe au centre 3/4 dents DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,34 HT
/ unité
44,81 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h