Références
Sorma Tools :G2CS2010
Rubix :C326-5293641

Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CS2 MM. 1 2F N CARBIDE PV200 OSAWA
G2cs2 mm. 1 2f n carbide pv200 osawa
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv200 |
| Type | fraise monobloc en carbure (carrée, 2 dents) |
| Matière à usiner | matériaux jusqu’à 45 hrc |
| Longueur utile | 2 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,14 € HT
/ unité
22,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours