Références
Réf. remplacée :862658
GISS Cutline :893248
Rubix :G600-0784950
EAN :3660338457395


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 3 DENTS -D.4 REVETUE CUPP -QW
Fraise carbure monobloc - 3 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 3 DENTS - D.4 WELDON
Points forts
Stabilité optimisée de l’arête de coupe
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cupp - multi-matériaux |
| Type | standard |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 € HT
/ unité
29,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h