Fraise monobloc Sandvik Coromant RA215.28-4850DAK36L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA215.28-4850DAK36L1620
Rubix :0033-0747142
Fabricant :5739282
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Résumé technique
Diamètre19,05 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre19,05 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Nombre de dents8
Longueur de coupe57,15 mm
Longueur totale127 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile57,15 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
946,71 HT
/ unité
1 136,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours