Fraise monobloc Sandvik Coromant 8460302

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :8460302
Rubix :0033-0832548
Fabricant :8460302
EAN :7323227646374
FRAISE CARBURE MONOBLOC COROMILL DURA P/USINAG.GENERAL

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC COROMILL DURA P/USINAG.GENERAL


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe23 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrecoupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura 1k344-1000-xd 1730
Angle d'hélice35,5 °
Matière à usinermatériaux à usiner selon iso/tmc : p, m, k, n et s
Longueur utile31,5 mm
Angle de coupe45 °
166,84 € HT
/ unité
200,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h