Fraise monobloc Sutton E4621003
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - rayon de pointe - standard - Harmony E462
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4621003
Rubix :S748-0505759
EAN :9311963595108




Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 R0,3 4DTS LONG E462 R40/42 VA VHM HA HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,97 € HT
/ unité
183,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours