Fraise monobloc GISS Cutline 867528
Fraise ébauche HSS Co8% coupe au centre 3/4 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867528
Rubix :G600-0539380
EAN :3660338215049

Documents
Détails articles : FRAISE EBAUCHE HSS CO8 - D.8 PAS FIN - 4 DENTS - WELDON
Fraise ébauche HSS Co8% coupe au centre 3/4 dents DIN 844 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 69 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,56 € HT
/ unité
42,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h